曜日別特売
プライムセット14B ポスターカラーセット ターナー色彩 64558009

ポスターカラーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード64558009品番プライムセット14B
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

パレットと筆が付いたスタンダードセット

付属品Wパレット付ケース、黒軸デザイン筆3本、黒軸棒、25cm定規、ミニふきんセット内容13色(11ml)+ホワイト(20ml)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする