曜日別特売
EA602AB-4 19x24mm/250mm 両口ラチェットレンチ(コンパクト) エスコ 64559715

EA602AB-4 19x24mm/250mm 両口ラチェットレンチ(コンパクト) エスコ 64559715
EA602AB-4 19x24mm/250mm 両口ラチェットレンチ(コンパクト) エスコ 64559715
EA602AB-4 19x24mm/250mm 両口ラチェットレンチ(コンパクト) エスコ 64559715

19x24mm/250mm 両口ラチェットレンチ(コンパクト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード64559715品番EA602AB-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,280
販売価格(税別)
4,800
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)34寸法(mm)19×24全長(mm)250質量(g)360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする