曜日別特売
EA602AJ-25 26x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ 64560047

 

EA602AJ-25 26x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ 64560047
EA602AJ-25 26x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ 64560047

26x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード64560047品番EA602AJ-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,493
販売価格(税別)
8,630
材質クロムバナジウム寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:35.0、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5質量(g)1100アズワン品番64-7880-34保持トルク(N・m)26mm:573.7、32mm:720.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする