曜日別特売
EA603AC-30A 8-32mm ねじ山修正ツールセット(内・外ねじ) エスコ 64560677

8-32mm ねじ山修正ツールセット(内・外ねじ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組注文コード64560677品番EA603AC-30A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥114,840
販売価格(税別)
104,400

つぶれたねじ山を修正する工具です。
プラスチックケース入り。

セット内容
EA603(能力:4~18mm)
EA603B(能力:17~38mm)
EA603AC-0(能力:8~11mm、有効深さ:21mm)
EA603AC-1(能力:12~16mm、有効深さ:25mm)
EA603AC-2(能力:16~20mm、有効深さ:25mm)
EA603AC-3(能力:22~32mm、有効深さ:35mm)
替刃(各1セット)
つぶれたねじ山を修正する工具です。
仕様内ねじ:8~32mm、外ねじ:4~38mmアズワン品番64-2234-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ねじ山修正工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/034/
2022-12-15

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする