RHM-B1845C-OW 食堂テーブル ニシキ工業 64561299

RHM-B1845C-OW 食堂テーブル ニシキ工業 64561299
RHM-B1845C-OW 食堂テーブル ニシキ工業 64561299
RHM-B1845C-OW 食堂テーブル ニシキ工業 64561299
RHM-B1845C-OW 食堂テーブル ニシキ工業 64561299
RHM-B1845C-OW 食堂テーブル ニシキ工業 64561299

食堂テーブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し15日以内出荷とは
この商品は幅・奥行が18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
幅(mm)
1800
奥行(mm)
450
注文コード
64561299
品番
RHM-B1845C-OW
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

丸椅子を引っかけて収納できる食堂テーブルです。(メーカースツール製品)
キャスター付きなので移動がスムーズです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
色
オフホワイト
幅(mm)
1800
奥行(mm)
450
高さ(mm)
700
グリーン購入法
適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,270/税込¥3,597
北海道地方数量1につき¥3,780/税込¥4,158
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする