EA604FW-75 ベアリングエキストラクターセット エスコ 64562059

EA604FW-75 ベアリングエキストラクターセット エスコ 64562059
EA604FW-75 ベアリングエキストラクターセット エスコ 64562059

ベアリングエキストラクターセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64562059品番EA604FW-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,450
販売価格(税別)
119,500

大きな持ち手でしっかりと握ることができ、安全に作業できます。
内抜きエキストラクターとスライドハンマーのセットです。
内抜きエキストラクターには内側に安全ストッパーがついており、過剰な広がりと過負荷を防ぎます。

仕様
●ベアリング内径(mm):Φ28-70、●スライドハンマー(mm):290、●スライドハンマー質量(kg):0.9、●重量(kg):8.4
エキストラクターサイズ:6~10、8~12、12~16、14~19、20~30、28~40mm
セット内容
エキストラクターサイズ:6~10、8~12、12~16、14~19、20~30、28~40mm
ハンマープーラーアダプター:M7/M10
アズワン品番64-2236-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする