WR-S0909K-OW ミーティングテーブル ニシキ工業 64562060

WR-S0909K-OW ミーティングテーブル ニシキ工業 64562060
WR-S0909K-OW ミーティングテーブル ニシキ工業 64562060
WR-S0909K-OW ミーティングテーブル ニシキ工業 64562060
WR-S0909K-OW ミーティングテーブル ニシキ工業 64562060

ミーティングテーブル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し18日以内出荷とは
この商品は幅・奥行・天板形状など63種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
幅(mm)
900
奥行(mm)
900
天板形状
円形
注文コード
64562060
品番
WR-S0909K-OW
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
天板形状
円形
幅(mm)
900
奥行(mm)
900
高さ(mm)
720
材質(脚部)
スチールパイプ
色(脚部)
シルバー(焼付塗装)
色
オフホワイト
材質(天板)
表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂エッジ巻
天板厚さ(mm)
30
グリーン購入法
適合
アジャスター
あり
脚径(mm)
50.8
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,530/税込¥2,783
北海道地方数量1につき¥2,970/税込¥3,267
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする