HGS-1575-MP 食堂テーブル ニシキ工業 64563855

HGS-1575-MP 食堂テーブル ニシキ工業 64563855
HGS-1575-MP 食堂テーブル ニシキ工業 64563855
HGS-1575-MP 食堂テーブル ニシキ工業 64563855
HGS-1575-MP 食堂テーブル ニシキ工業 64563855

食堂テーブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
メープル
幅(mm)1500
奥行(mm)750
内容量1台注文コード64563855品番HGS-1575-MP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

椅子を引っかけて収納できる食堂テーブルです。(メーカー製品FC,MO,MOL等)
T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
メープル幅(mm)1500高さ(mm)700奥行(mm)750材質(天板)メラミン化粧板天板形状四角グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,970/税込3,267
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする