曜日別特売
EA614HP-1 7本組/8-19mm コンビネーションギアレンチ(首振型) エスコ 64569034

7本組/8-19mm コンビネーションギアレンチ(首振型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64569034品番EA614HP-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,700
販売価格(税別)
17,000
材質構造用鋼寸法(mm)8・10・12・13・14・17・19全長(mm)127~215ケース寸法(mm)145×270×50アズワン品番64-2240-30総質量(kg)1.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする