エスコ
13x14mm/204mm ラチェットめがね(首振型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64569253
品番
EA614HS-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,477
販売価格(税別)
¥
4,070
バスケットに入れる
材質
工具鋼
厚さ(mm)
8.6×9.0
寸法(mm)
13×14
全長(mm)
204
質量(g)
138