EA615AC-5.5 5.5/2.4x75mm 薄口スパナ エスコ 64570075

 

EA615AC-5.5 5.5/2.4x75mm 薄口スパナ エスコ 64570075
EA615AC-5.5 5.5/2.4x75mm 薄口スパナ エスコ 64570075

5.5/2.4x75mm 薄口スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64570075品番EA615AC-5.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥605
販売価格(税別)
550
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2.4寸法(mm)5.5全長(mm)75質量(g)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする