エスコ
11.0/3.0x100mm 薄口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64570136
品番
EA615AC-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
3.0
寸法(mm)
11
全長(mm)
100
質量(g)
22
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
作業工具
スパナ/レンチ
スパナ
両口スパナ
11.0/3.0x100mm 薄口スパナ エスコ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
参考になった
2023-03-27
「スパナ」にはこんなカテゴリがあります
片口スパナ
両口スパナ
引掛けスパナ(フックスパナ)
打撃スパナ
ソケットスパナ
ピンスパナ
シェアする
マイページ