曜日別特売
EA616GC-212 1・1/8"x1・1/4" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571439

 

EA616GC-212 1・1/8"x1・1/4" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571439
EA616GC-212 1・1/8"x1・1/4" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571439
EA616GC-212 1・1/8"x1・1/4" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571439
EA616GC-212 1・1/8"x1・1/4" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571439
EA616GC-212 1・1/8"x1・1/4" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571439
EA616GC-212 1・1/8"x1・1/4" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571439

1・1/8"x1・1/4" 両口めがねレンチ(ロング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64571439品番EA616GC-212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,800
販売価格(税別)
18,000
材質クロム合金鋼厚さ(mm)16×18全長(mm)403質量(g)620サイズ(inch)1-1/8×1-1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする