曜日別特売
EA617AJ-6 1/4"DRx  6mm ソケット(ホールド機能付) エスコ 64571825

EA617AJ-6 1/4"DRx  6mm ソケット(ホールド機能付) エスコ 64571825
EA617AJ-6 1/4"DRx  6mm ソケット(ホールド機能付) エスコ 64571825
EA617AJ-6 1/4"DRx  6mm ソケット(ホールド機能付) エスコ 64571825

1/4"DRx 6mm ソケット(ホールド機能付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64571825品番EA617AJ-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,441
販売価格(税別)
1,310
全長(mm)23対辺(mm)6.0外径(Φmm)10.5差込角(inch)1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする