EA617AJ-24 1/4"DRx  4mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付) エスコ 64571947

EA617AJ-24 1/4"DRx  4mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付) エスコ 64571947
EA617AJ-24 1/4"DRx  4mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付) エスコ 64571947
EA617AJ-24 1/4"DRx  4mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付) エスコ 64571947

1/4"DRx 4mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64571947品番EA617AJ-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,354
販売価格(税別)
2,140
全長(mm)28対辺(mm)4.0差込角(inch)1/4"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする