EA617AK-1 3/8"DR ソケットセット(ZYKLOP) エスコ 64572236

EA617AK-1 3/8"DR ソケットセット(ZYKLOP) エスコ 64572236
EA617AK-1 3/8"DR ソケットセット(ZYKLOP) エスコ 64572236

3/8"DR ソケットセット(ZYKLOP)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64572236品番EA617AK-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,400
販売価格(税別)
14,000
全長(mm)29~30対辺(mm)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2241-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする