EA617AK-11A 3/8"DRx11mm ソケット(ZYKLOP) エスコ 64572288

EA617AK-11A 3/8"DRx11mm ソケット(ZYKLOP) エスコ 64572288
EA617AK-11A 3/8"DRx11mm ソケット(ZYKLOP) エスコ 64572288

3/8"DRx11mm ソケット(ZYKLOP)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64572288品番EA617AK-11A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,441
販売価格(税別)
1,310
全長(mm)29対辺(mm)11外径(Φmm)16差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2241-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする