EA617AK-20A 3/8"DRx20mm ソケット(ZYKLOP) エスコ 64572333

EA617AK-20A 3/8"DRx20mm ソケット(ZYKLOP) エスコ 64572333
EA617AK-20A 3/8"DRx20mm ソケット(ZYKLOP) エスコ 64572333

3/8"DRx20mm ソケット(ZYKLOP)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64572333品番EA617AK-20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,727
販売価格(税別)
1,570
全長(mm)30対辺(mm)20外径(Φmm)28差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7886-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする