EA617AK-22A 3/8"DRx22mm ソケット(ZYKLOP) エスコ 64572358

EA617AK-22A 3/8"DRx22mm ソケット(ZYKLOP) エスコ 64572358
EA617AK-22A 3/8"DRx22mm ソケット(ZYKLOP) エスコ 64572358

3/8"DRx22mm ソケット(ZYKLOP)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64572358品番EA617AK-22A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,727
販売価格(税別)
1,570
全長(mm)30対辺(mm)22外径(Φmm)32差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7886-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする