EA617AK-408 3/8"DRx 8mm ソケット(ホールド機能付) エスコ 64572394

EA617AK-408 3/8"DRx 8mm ソケット(ホールド機能付) エスコ 64572394
EA617AK-408 3/8"DRx 8mm ソケット(ホールド機能付) エスコ 64572394
EA617AK-408 3/8"DRx 8mm ソケット(ホールド機能付) エスコ 64572394

3/8"DRx 8mm ソケット(ホールド機能付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64572394品番EA617AK-408
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,617
販売価格(税別)
1,470
全長(mm)29対辺(mm)8.0外径(Φmm)12.2差込角(inch)3/8"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする