EA617AK-418 3/8"DRx18mm ソケット(ホールド機能付) エスコ 64572473

EA617AK-418 3/8"DRx18mm ソケット(ホールド機能付) エスコ 64572473
EA617AK-418 3/8"DRx18mm ソケット(ホールド機能付) エスコ 64572473
EA617AK-418 3/8"DRx18mm ソケット(ホールド機能付) エスコ 64572473

3/8"DRx18mm ソケット(ホールド機能付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64572473品番EA617AK-418
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590
全長(mm)29対辺(mm)18外径(Φmm)24.5差込角(inch)3/8"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする