曜日別特売
EA617AK-508 3/8"DRx 8mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付) エスコ 64572543

EA617AK-508 3/8"DRx 8mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付) エスコ 64572543
EA617AK-508 3/8"DRx 8mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付) エスコ 64572543
EA617AK-508 3/8"DRx 8mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付) エスコ 64572543
EA617AK-508 3/8"DRx 8mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付) エスコ 64572543

3/8"DRx 8mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64572543品番EA617AK-508
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,464
販売価格(税別)
2,240
全長(mm)38.5対辺(mm)8.0差込角(inch)3/8"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする