EA617AK-524 3/8"DRx 4mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付) エスコ 64572577

EA617AK-524 3/8"DRx 4mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付) エスコ 64572577
EA617AK-524 3/8"DRx 4mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付) エスコ 64572577
EA617AK-524 3/8"DRx 4mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付) エスコ 64572577

3/8"DRx 4mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64572577品番EA617AK-524
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,047
販売価格(税別)
2,770
全長(mm)107対辺(mm)4.0差込角(inch)3/8"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする