EA617AK-833 3/8"DR/7点[Hex-Plus]ビットソケットセット(ホールド付) エスコ 64572857

EA617AK-833 3/8"DR/7点[Hex-Plus]ビットソケットセット(ホールド付) エスコ 64572857
EA617AK-833 3/8"DR/7点[Hex-Plus]ビットソケットセット(ホールド付) エスコ 64572857
EA617AK-833 3/8"DR/7点[Hex-Plus]ビットソケットセット(ホールド付) エスコ 64572857
EA617AK-833 3/8"DR/7点[Hex-Plus]ビットソケットセット(ホールド付) エスコ 64572857

3/8"DR/7点[Hex-Plus]ビットソケットセット(ホールド付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64572857品番EA617AK-833
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,680
販売価格(税別)
18,800
全長(mm)100・107対辺(mm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・9.0・10(7個組)差込角(inch)3/8"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする