EA617AM-13A 1/2"DRx13mm ソケット(ZYKLOP) エスコ 64572909

EA617AM-13A 1/2"DRx13mm ソケット(ZYKLOP) エスコ 64572909
EA617AM-13A 1/2"DRx13mm ソケット(ZYKLOP) エスコ 64572909

1/2"DRx13mm ソケット(ZYKLOP)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64572909品番EA617AM-13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,342
販売価格(税別)
1,220
全長(mm)37対辺(mm)13外径(Φmm)19差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7886-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする