EA617AM-24A 1/2"DRx24mm ソケット(ZYKLOP) エスコ 64573006

EA617AM-24A 1/2"DRx24mm ソケット(ZYKLOP) エスコ 64573006
EA617AM-24A 1/2"DRx24mm ソケット(ZYKLOP) エスコ 64573006

1/2"DRx24mm ソケット(ZYKLOP)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64573006品番EA617AM-24A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,936
販売価格(税別)
1,760
全長(mm)37対辺(mm)24外径(Φmm)33差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7886-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする