曜日別特売
EA617AM-604 1/2"DR/4x60mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能) エスコ 64573356

EA617AM-604 1/2"DR/4x60mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能) エスコ 64573356
EA617AM-604 1/2"DR/4x60mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能) エスコ 64573356
EA617AM-604 1/2"DR/4x60mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能) エスコ 64573356

1/2"DR/4x60mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64573356品番EA617AM-604
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,574
販売価格(税別)
2,340
全長(mm)60対辺(mm)4差込角(inch)1/2"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする