曜日別特売
EA617AS-106A 3/8"DRx11/16" [CROW FOOT]スパナ エスコ 64573575

 

EA617AS-106A 3/8"DRx11/16" [CROW FOOT]スパナ エスコ 64573575
EA617AS-106A 3/8"DRx11/16" [CROW FOOT]スパナ エスコ 64573575

3/8"DRx11/16" [CROW FOOT]スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64573575品番EA617AS-106A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,201
販売価格(税別)
2,910
材質スチール全長(mm)43.7サイズ11/16"外径(Φmm)34.1差込角(inch)3/8"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする