セット内容ソケット(6角):1/8”
ソケット(12角):5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”
ラチェットハンドル(クイックリリース):117mm
ドライバーハンドル(クイックリリース):150mm
ユニバーサルジョイント(クイックリリース)
(1/4”)ビットホルダー
エクステンションバー(クイックリリース):54・150mm
仕様ドライバーハンドル(クイックリリース):150mm質量(g)917ケース寸法(mm)227×131×57ラチェットハンドル117(クイックリリース)差込角(inch)1/4アズワン品番64-2239-16