曜日別特売
EA617CT-6 1/4"DRx6mm   [Hex]ビットソケット エスコ 64574013

 

EA617CT-6 1/4"DRx6mm   [Hex]ビットソケット エスコ 64574013
EA617CT-6 1/4"DRx6mm   [Hex]ビットソケット エスコ 64574013

1/4"DRx6mm [Hex]ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64574013品番EA617CT-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥495
販売価格(税別)
450
寸法(mm)6全長(mm)37質量(g)14差込角(inch)1/4"アズワン品番64-2243-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする