EA617DJ-209 3/8"DRx13/16" ソケット エスコ 64574363

 

EA617DJ-209 3/8"DRx13/16" ソケット エスコ 64574363
EA617DJ-209 3/8"DRx13/16" ソケット エスコ 64574363
EA617DJ-209 3/8"DRx13/16" ソケット エスコ 64574363
EA617DJ-209 3/8"DRx13/16" ソケット エスコ 64574363

3/8"DRx13/16" ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64574363品番EA617DJ-209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
800
仕様各部サイズ:●全長(L:mm):28.0●先端部ソケット外径(D1:mm):28.0●差込部ソケット外径(D2:mm):28.0●ソケット深さ(T:mm):16.0全長(mm)28外径(Φmm)28差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2243-14対辺(inch)13/16”
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする