EA617WC-108 3/4"DRx1・1/4" ソケット エスコ 64575097

 

EA617WC-108 3/4"DRx1・1/4" ソケット エスコ 64575097
EA617WC-108 3/4"DRx1・1/4" ソケット エスコ 64575097
EA617WC-108 3/4"DRx1・1/4" ソケット エスコ 64575097
EA617WC-108 3/4"DRx1・1/4" ソケット エスコ 64575097

3/4"DRx1・1/4" ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64575097品番EA617WC-108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,776
販売価格(税別)
6,160
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):30.5
ソケット部外径(d1:mm):44.5
質量(g)339全長L(mm)58外径(Φmm)44.5寸法t1(mm)22寸法t2(mm)32.6差込角(sq.)3/4アズワン品番64-2243-37外径d2(Φmm)38対辺(inch)1.1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする