曜日別特売
EA617WC-110 3/4"DRx1・3/8" ソケット エスコ 64575115

 

EA617WC-110 3/4"DRx1・3/8" ソケット エスコ 64575115
EA617WC-110 3/4"DRx1・3/8" ソケット エスコ 64575115
EA617WC-110 3/4"DRx1・3/8" ソケット エスコ 64575115
EA617WC-110 3/4"DRx1・3/8" ソケット エスコ 64575115

3/4"DRx1・3/8" ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64575115品番EA617WC-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,854
販売価格(税別)
7,140
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):33.7
ソケット部外径(d1:mm):48.5
質量(g)375対辺(mm)1.3/8全長L(mm)59外径(Φmm)48.5サイズ(inch)1.3/8寸法t1(mm)24寸法t2(mm)32.7差込角(sq.)3/4アズワン品番64-2243-39外径d2(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする