エスコ
3/4"DRx24mm ディープソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64575264
品番
EA617WE-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,439
販売価格(税別)
¥
9,490
バスケットに入れる
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):21
ソケット部外径(d1:mm):34
差込部:34.7
質量(g)
341
対辺(mm)
24
全長L(mm)
90
外径(Φmm)
34
差込角(inch)
3/4"
寸法t1(mm)
40
寸法t2(mm)
63.6
アズワン品番
64-2244-88