曜日別特売
EA617WE-27 3/4"DRx27mm  ディープソケット エスコ 64575273

 

EA617WE-27 3/4"DRx27mm  ディープソケット エスコ 64575273
EA617WE-27 3/4"DRx27mm  ディープソケット エスコ 64575273
EA617WE-27 3/4"DRx27mm  ディープソケット エスコ 64575273
EA617WE-27 3/4"DRx27mm  ディープソケット エスコ 64575273

3/4"DRx27mm ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64575273品番EA617WE-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,550
販売価格(税別)
10,500
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):24
ソケット部外径(d1:mm):38.5
質量(g)443対辺(mm)27全長L(mm)90差込角(inch)3/4"寸法t1(mm)40寸法t2(mm)62.8アズワン品番64-2244-89外径d2(Φmm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする