エスコ
3/4"DRx32mm ディープソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64575298
品番
EA617WE-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,640
販売価格(税別)
¥
12,400
バスケットに入れる
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):29
ソケット部外径(d1:mm):44.5
質量(g)
526
対辺(mm)
32
全長L(mm)
90
外径(Φmm)
44.5
差込角(inch)
3/4"
寸法t1(mm)
40
寸法t2(mm)
65
アズワン品番
64-2244-91
外径d2(Φmm)
38