曜日別特売
EA617YR-31 3/8"DRx1/4Hex ビットアダプター エスコ 64575797

 

EA617YR-31 3/8"DRx1/4Hex ビットアダプター エスコ 64575797
EA617YR-31 3/8"DRx1/4Hex ビットアダプター エスコ 64575797
EA617YR-31 3/8"DRx1/4Hex ビットアダプター エスコ 64575797

3/8"DRx1/4Hex ビットアダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64575797品番EA617YR-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,687
販売価格(税別)
5,170
全長(mm)32質量(g)30差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2247-77対辺寸法(inch)1/4"ソケット径(Φmm)16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする