曜日別特売
EA617YS-204 3/8"DRx13/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ 64575858

 

EA617YS-204 3/8"DRx13/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ 64575858
EA617YS-204 3/8"DRx13/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ 64575858
EA617YS-204 3/8"DRx13/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ 64575858

3/8"DRx13/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64575858品番EA617YS-204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,500
販売価格(税別)
15,000
仕様
スパナ部外径(b:mm):46.4
スパナ部厚み(a:mm):11
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):30.5
全長L(mm)51差込角(inch)3/8"対辺(inch)13/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする