エスコ
1/2"DRx2・1/4" [CROW-FOOT]強力型スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64575989
品番
EA617YS-217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,590
販売価格(税別)
¥
46,900
バスケットに入れる
仕様
スパナ部外径(b:mm):99
スパナ部厚み(a:mm):16
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):56
質量(g)
500
全長L(mm)
95
差込角(inch)
1/2"
対辺(inch)
1/4