エスコ
1/2"DRxE16 [Torx]ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64576086
品番
EA617ZG-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,916
販売価格(税別)
¥
3,560
バスケットに入れる
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):9.3
ソケット部外径(d1:mm):19
先端内形寸法(mm):14.7
サイズ
E16
質量(g)
60
全長L(mm)
38
適合ねじ
M12
差込角(inch)
1/2"
寸法t1(mm)
12.5
寸法t2(mm)
22
外径d2(Φmm)
22