曜日別特売
EA617ZG-24 1/2"DRxE24 [Torx]ソケット エスコ 64576113

 

EA617ZG-24 1/2"DRxE24 [Torx]ソケット エスコ 64576113
EA617ZG-24 1/2"DRxE24 [Torx]ソケット エスコ 64576113
EA617ZG-24 1/2"DRxE24 [Torx]ソケット エスコ 64576113
EA617ZG-24 1/2"DRxE24 [Torx]ソケット エスコ 64576113

1/2"DRxE24 [Torx]ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64576113品番EA617ZG-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,368
販売価格(税別)
4,880
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):14.1
ソケット部外径(d1:mm):27.8
先端内形寸法(mm):22.1
サイズE24質量(g)123全長L(mm)41.2適合ねじM18-20差込角(inch)1/2"寸法t1(mm)17.5寸法t2(mm)23.6外径d2(Φmm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする