エスコ
1/2"DR/4-19mm [INHEX]ビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
64576138
品番
EA617ZL-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55,990
販売価格(税別)
¥
50,900
バスケットに入れる
全長(mm)
60~140
質量(g)
1963
対辺(mm)
4・5・6・7・8・8・10・10・12・14・17・19
ケース寸法(mm)
322×134×57
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-2241-61