曜日別特売
R-75K-OX 酸素調整器 圧接用 関東式 阪口製作所 64576148

酸素調整器 圧接用 関東式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード64576148品番R-75K-OX
参考基準価格(税別)¥36,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

圧接用の酸素調整器関東式です。

仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)2.6使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする