阪口製作所
アセチレン調整器 圧接用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
64576157
品番
R-75-AC
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
圧接用のアセチレン調整器です。
仕様
●入口ネジ寸法:M22×2.0アセチレン枠式●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)
2.3
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.99
適合ガス
アセチレン
高圧圧力計(MPa)
2.5
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(m
3
/h)
8