エスコ
1/2"DR/265.5mm ラチェットハンドル(クイックリリース)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
64576199
品番
EA617ZR-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,870
販売価格(税別)
¥
21,700
バスケットに入れる
仕様
ヘッド部の厚さ(mm):23
材質
クロム合金鋼
全長(mm)
265.5
質量(g)
647
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
送り角度(°)
4.5
アズワン品番
64-2247-74
ヘッド幅(mm)
41