曜日別特売
R-8 100 炭酸ガス調整器 100L/min用 阪口製作所 64576209

R-8 100 炭酸ガス調整器 100L/min用 阪口製作所 64576209
R-8 100 炭酸ガス調整器 100L/min用 阪口製作所 64576209
R-8 100 炭酸ガス調整器 100L/min用 阪口製作所 64576209

炭酸ガス調整器 100L/min用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード64576209品番R-8 100
参考基準価格(税別)¥123,700販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

100L/min用の炭酸ガス調整器です。
付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。

仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.8使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガスCO2低圧圧力計(MPa)1標準流量(m3/h)100
注意
※流量計はOUT式となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする