EA618AH 1/4"DR/4-14mm ディープソケットセット エスコ 64576296

EA618AH 1/4"DR/4-14mm ディープソケットセット エスコ 64576296
EA618AH 1/4"DR/4-14mm ディープソケットセット エスコ 64576296

1/4"DR/4-14mm ディープソケットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64576296品番EA618AH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900
全長(mm)50サイズ(inch)4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14差込角(inch)1/4"アズワン品番64-2248-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする