曜日別特売
R-100-Ⅰ 集合装置用大流量調整器 阪口製作所 64576306

集合装置用大流量調整器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合ガス炭酸ガス
低圧圧力計(MPa)2.5
質量(kg)5.3
内容量1台注文コード64576306品番R-100-Ⅰ
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

集合装置用の大流量調整器です。

仕様●低圧使用範囲圧力(MPa):0.2~0.9●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:フランジ式質量(kg)5.3適合ガス炭酸ガス高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする