ヤマト産業
汎用超小型調整器
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
64576428
品番
YR-85FD
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。
精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。
用途
シールドガス容器取付用
仕様
●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:9/16ー18UNFオネジ(R)
材質
本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B
質量(kg)
1
最大流量(L/min)
25
使用温度(℃)
-10~40
使用ガス
アルゴン
一次側圧力(MPa)
2~15
標準流量(L/min)
25