用途切断・溶接・圧接シールドガスライン用仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.1~0.6●入口接続:3/4-16UNF(右)袋ナット(P)●出口接続:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40使用ガス炭酸ガス標準流量(m3/h)19(P2=0.6MPa)一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)1最大流量(m3/h)24(P2=0.6MPa)